Mechanischer Mutternsprenger M12-M18

Artikel-Nr.: 884850 M12-M18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Muttern M12-M18
Meißelschneidenbreite 14 mm
ganze Länge ohne Druckspindel 105 mm
Spannweite 19 mm - 27 mm
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Herstellernummer 55-2

Beschreibung

Ausführung:

Mechanischer Mutternsprenger zum Zersprengen von festsitzenden oder überdrehten Muttern (bis Güteklasse 6) ohne Beschädigung der Schraubenbolzen. Leichtes Herausdrehen des Meißels (mit gehärteter Schneide), kein Hängenbleiben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb