• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 22 mm

Artikel-Nr.: 880KV-22
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880KV-22
EAN / GTIN 4000896231942
Herstellernummer 880KV-22
L-Nummer L60140 5296

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb