• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ 4-teilig ∙ E8 – E14

Artikel-Nr.: 880G-E/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880G-E/4
EAN / GTIN 4000896040520
Herstellernummer 880G-E/4
L-Nummer L60140 2189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E8 – E14
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb