• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Seitenschneider L.186mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87597125
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87597125
EAN / GTIN 4005887006127
Herstellernummer 87597125
L-Nummer L60010 5815

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb
  • DIN ISO 5479B

Merkmal:

  • Kopfhöhe mm (d): 12.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 22 mm
  • Backenlänge: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Pianodraht (4): 2,0 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3,0 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 29 mm
  • Länge mm (L): 186 mm
  • T: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Breite mm (b): 56 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb