• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Artikel-Nr.: 87533645
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87533645
EAN / GTIN 4005887524102
Herstellernummer 87533645
L-Nummer L60010 7569

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Außenringe (Wellen) Form A
  • DIN 5254 A
  • Gerade abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Chrom-Vanadium
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet
  • Rückholfeder

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Durchmesser max. (mm): 25 mm
  • Durchmesser min. (mm): 10 mm
  • DIN: A10
  • Gr.: A1
  • Länge mm (L): 140 mm
  • Gewicht: 98 g
  • Breite mm (b): 77 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb