• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikermeißel 4-kant, 200x6x6 mm

Artikel-Nr.: 8744500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8744500
EAN / GTIN 4010883874458
Herstellernummer 8744500
L-Nummer L60160 2660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 7 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Nennbreite [mm]: 7 mm
  • Nennhöhe [mm]: 6 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb