• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsatz 6-teilig in Metallklappkassette

Artikel-Nr.: 8725710
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8725710
EAN / GTIN 4010883872577
Herstellernummer 8725710
L-Nummer L60160 2065

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Metallklappkassette
  • Gesamtbreite [mm]: 112 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb