• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette min.Rohr-D.3/4″-4″

Artikel-Nr.: 87130120
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
Produktart Kette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87130120
EAN / GTIN 4005887275103
Herstellernummer 87130120
L-Nummer L60010 8081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochbelastbare Stahlketten

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 4 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 19 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 100 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 3/4 ″
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1435 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb