• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) STAN S3 HI, Größe 43

Artikel-Nr.: 8651-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie STAN
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
EU-Schuhgröße 43
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8651-43
EAN / GTIN 4030839217580
Herstellernummer 8651-43
L-Nummer L00790 198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder - feuerresistent
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C
  • Schnellverschluss
  • Hitzebeständige Nähte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb