• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) STANTON S3 HI, Größe 50

Artikel-Nr.: 8631-50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
EU-Schuhgröße 50
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8631-50
EAN / GTIN 4030839321386
Herstellernummer 8631-50

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle, aliminiumbeschichtet
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
  • Hitzebeständige Nähte
  • Anziehschlaufe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb