Schwere Gripzange, Spannweite: 100mm

Artikel-Nr.: 861800 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 100 mm
ganze Länge 260 mm
Ausladung 65 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Herstellernummer GRZ10

Beschreibung

Ausführung:

Vergütete Profilstahlschiene; Schnellverstellung; stufenlos einstellbares Zangenmaul; parallele Backen bei jeder Spannweite (verstellen bis ±9° möglich); Spannflächen verzahnt; Spannkraft einstellbar (maximal 4000 N).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb