{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 854T | |
EAN / GTIN | 4000896109579 | |
Herstellernummer | 854T | |
L-Nummer | L60140 4139 |
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1X5.5
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Verlängerung ∙ schwenkbar 871-4