• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer Edelstahl

Artikel-Nr.: 840LE.PB
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Herstellernummer 840LE.PB
L-Nummer L60130 11121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu 100% aus Edelstahl 12C27: sehr korrosionsbeständig. Ideal für maritimes Umfeld.
  • Schnelles Öffnen, mit einer einzigen Hand.
  • Für Rechts- und Linkshänder.
  • Sicherheit: Klingensicherung und Entriegelung in 2 Stufen.
  • Universal-Aufhängeöse.
  • Schneidenlänge: 73,5 mm, Länge zusammengeklappt: 115,5 mm.
  • Gesamtlänge: 189 mm.
  • Lieferung mit Leder-Gürtel-Etuit.

Merkmal:

  • L [mm]: 115,5
  • Gewicht in Gramm: 250

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb