Entgraterklinge, Typ: N6

Artikel-Nr.: 839010 N6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,10 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 649 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 2,6 mm
ganze Länge 45 mm
Werkstoff HSS
Typ N6
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Rückseiten von Werkstücken für Stahl, Alu
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839010 N6
EAN / GTIN 7290003241361
Herstellernummer BN6001

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb