{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | |
Schneidrädchen Breite | 6,25 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 mm | |
geeignet für Rohrmaterial | Kupfer; Aluminium; Inox | |
Produktart | Schneidrad |
Artikelnummer | 819620 | |
EAN / GTIN | 4045197379993 | |
Herstellernummer | 819620 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ersatz-Schneidrädchen für Kupfer / Alu / Inox
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
3,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Teile | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
geeignet für Rohrmaterial | Kupfer; Aluminium; Inox | VA; Aluminium; Messing; Kupfer |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 mm | 4,85 mm |
Schneidrädchen Breite | 6,25 mm | 6,2 mm |
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Schneidrad | Schneidrad |