Beschreibung:
Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von neuem Schleifkorn. Dadurch wird eine durchgängig hohe Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen gewährleistet ein hervorragendes Anpassungsvermögen an unregelmäßige Profile und durch eine ständige Ventilation während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erhitzt. Während die Fächerstifte mit 3mm Schaft durch ihre äußerst geringen Abmessungen gekennzeichnet sind, stellen die Schleifmittel mit 6mm Schaft die vielseitigsten Schleifwerkzeuge aus dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Strapazierfähigkeit prädestiniert sie für unterschiedlichste Anwendungen und Werkstoffe.
Merkmal:
- Form: Gewebe Fächerschleifstift
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C X A-P01
- Abmessung (D x T): 80 x 40 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Stärke: 40 mm
- Korngröße: 80
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Auswahl an verschiedenen Dimensionen und Schaftgrößen
- Ausgezeichnete Schleifleistung und konstante Ergebnisse
- Hohe Flexibilität und Anpassungsvermögen
- Mäßige thermische Entwicklung durch Ventilation
- Hervorragende Handlichkeit
Verwendung:
- Feinbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten auf die Nachbehandlung (Verchromung, Nickelüberzug oder Lackierung) von Kleinteilen oder schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Zylindern, sowie von Werkstücken mit unregelmäßigem Profil
- Produktion und Wartung von Maschinen (chemische, pharmazeutische und Lebensmittel-Industrie und in Krankenhäusern), Entgraten und Reinigen von Stanzteilen (Automobilindustrie), Metallgerüstbau, Einrichtungsbranche für Gegenstände aus Stahl und Edelstahl, Formenbau, Produktion von Werkzeugen
Empfehlung:
- Korngröße 60 für hohen Materialabtrag
- Korngröße 80/120 für universelle Bearbeitung
- Korngrößen 150 bis 320 für Feinarbeiten
- Maximale Drehzahl beachten
Besonderheiten:
- Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
- Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Höchste Lebensdauer und beste Schleifergebnisse