• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Werkzeugkoffer 520 x 280 x 470mm

Artikel-Nr.: 81620026
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
Artikelnummer 81620026
EAN / GTIN 4018754347513
Herstellernummer 81620026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtlaufrollen und integrierte Teleskopstange für komfortablen Transport
  • formstabile ABS-Kofferschalen
  • ergonomisch geformter Tragegriff
  • robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
  • zwei abschließbare Kippschlösser und Proficode-Zahlenschloss
  • variable Bodenschale (2 Aluminium Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
  • zwei herausnehmbare Werkzeugkarten (mit 15 und 22 Einsteckfächern)
  • separates Dokumentenfach im Deckel
  • maximale Zuladung: 30 kg

Merkmal:

  • Breite mm (b): 280 mm
  • Höhe mm (h): 470 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht (g): 7000 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb