Druckluftprüfpumpe 1450, Typ: 1

Artikel-Nr.: 814891 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Druck 50 bar
Förderleistung pro Hub 37,7 cm3
Anschlussgewinde Schlauch 1/2 Zoll BSPP
Schlauchlänge 1,83 m
Behältervolumen 13,6 l
maximale Temperatur 50 °C
Gewicht 6,4 kg
Länge 710 mm
Breite 220 mm
Höhe 240 mm
Produktart Prüfpumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814891 1
EAN / GTIN 095691500724
Herstellernummer 50072
Hersteller RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Beschreibung

Ausführung:

Mit der Druckprüfpumpe Modell 1450 können Installationen, die frei von Leckagen sein müssen, entsprechend überprüft werden. Die Pumpe ermöglicht Prüfungen von Systemen mit bis zu 50 bar (725 PSI) Druck.
  • Zweistufige Hebelbedienung für ein schnelles Befüllen des Systems und Druckaufbau.
  • Druck bleibt automatisch erhalten. Es muss kein Ventil per Hand geschlossen werden.
  • Filter an Ein- und Auslass für bessere Betriebssicherheit.
  • Aluminium- und karbonverstärkte PTFE-Kolbenpumpe für eine höhere Lebensdauer.
  • Maße L×B×H (720×220×240 mm); Volumen/Hub: 37,7 cm3.

Verwendung:

Besonders geeignet für den Einsatz in Heizungsinstallationen, Druckluftsystemen, Kühlsystemen, Ölinstallationen, Sprinkleranlagen und weiteren hydraulischen Rohrleitungen mit geringem Durchmesser.

Achtung:

Dichtigkeitsprüfungen nur unter Verwendung von Wasser, Öl oder einer Mischung aus Wasser und Ethylenglykol.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb