• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 332mm x 135mm x 57mm

Artikel-Nr.: 81261011
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81261011
EAN / GTIN 4018754258185
Herstellernummer 81261011
L-Nummer L60010 5750

Beschreibung

Beschreibung:

  • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
  • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen
  • Ersatzverschluss: 89931001

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 57 mm
  • Länge mm (L): 332 mm
  • Gewicht: 404 g
  • Gewicht kg: 0.404 kg
  • Breite mm (b): 135 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb