• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 95/6 PRO 6 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35

Artikel-Nr.: 81200161
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 81200161
EAN / GTIN 4018754334643
Herstellernummer 81200161
L-Nummer L60300 3

Beschreibung

Beschreibung:

dreistufiges Sicherheits-Konzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
    • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
    • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
    • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
    • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
    • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Tragfähigkeit: 750 kg
  • Schubladen-Traglast: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Farbkürzel: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Farbe: blau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1020 mm
  • Länge mm (L): 496 mm
  • Nr.: 95/6 B PRO
  • Gewicht kg: 71.500 kg
  • Breite mm (b): 827 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb