• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1 x 5,5 mm

Artikel-Nr.: 811S-55
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
Artikelnummer 811S-55
EAN / GTIN 4000896259144
Herstellernummer 811S-55
L-Nummer L60140 6881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Länge l1: 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb