• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Zylinder 10t, 230 mm

Artikel-Nr.: 8110760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydraulik-Maschinenheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8110760
EAN / GTIN 4036976103625
Herstellernummer 8110760
L-Nummer L60160 6413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anschlussgröße 3/8″
  • Inkl. Schnellkupplungsnippel und Staubschutzkappe
  • Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlußgewinde an der Kupplung: 3/8″
  • Arbeitsdruck (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Arbeitsdruck (max.) [t]: 10,0 t
  • Hubhöhe (max.): 230 mm
  • Länge Zylinderkörper: 355
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb