• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 520x300 mm

Artikel-Nr.: 8108940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8108940
EAN / GTIN 4036976103458
Herstellernummer 8108940
L-Nummer L60160 6198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Verlängerte Abzughaken
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig mit verlängerten Haken
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 10 t
  • Gesamtbreite [mm]: 460 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 520 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Spindel Aufnahme: G1″
  • Spindel Druckstückart: Spitze
  • Spindel Gewindegröße: G1x310mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 310 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Spindel Schlüsselweite: 36 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: ja
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb