• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Kugelgelenkabzieher 65x23 mm

Artikel-Nr.: 8030810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8030810
EAN / GTIN 4036976106039
Herstellernummer 8030810
L-Nummer L60160 2514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen beim Ausbau von Pkw- und Lkw-Kugelgelenken
  • Körper und Hebel aus Vergütungsstahl 31CrV3
  • Gesenkgeschmiedet und vergütet

Merkmal:

  • Gabeltiefe [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19
  • Spannhöhe B (max.) [mm]: 65 mm
  • Spannweite [mm]: 23 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb