• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung 60-165 mm

Artikel-Nr.: 8017630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8017630
EAN / GTIN 4036976105650
Herstellernummer 8017630
L-Nummer L60160 1712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt
  • Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt

Merkmal:

  • Anschlussgewinde aussen: M10 / M14x1,5
  • für Trennvorrichtung: 1.40/1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
  • Spannbereich (min./max.): 165 mm - 60 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 180 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 165 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 60 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 18 x 170
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb