• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellagerabzieher M18x230

Artikel-Nr.: 8011350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8011350
EAN / GTIN 4036976105124
Herstellernummer 8011350
L-Nummer L60160 6318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
  • Die nach der Tabelle ausgewählten Haken werden im Außenring je nach Anzahl der Kugeln gleichmäßig im Kugelkorb verteilt eingesetzt
  • Die für die jeweiligen Kugellager mitgelieferten Abstützringe werden auf den Lagerinnenring gelegt
  • Jetzt den Kopf mit der Spindel in die Zentrierung der Welle setzen und die Spindel unter Spannung der Haken ansetzen
  • Lieferumfang:
  • Kopf und Spindel, passende Haken bitte separat bestellen!

Merkmal:

  • für Haken: 1.29/35-45
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 18 x 230
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb