• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel RENZO XW Mid ESD S3, Größe 39

Artikel-Nr.: 765861-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RENZO
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 765861-39
EAN / GTIN 4030839257258
Herstellernummer 765861-39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Weite Passform
  • Extra Senkel beiliegend

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "RENZO" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb