• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber ∙ kurz ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 751KHS-3
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751KHS-3
EAN / GTIN 4000896159987
Herstellernummer 751KHS-3
L-Nummer L60140 3870

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Anschlagen / Lösen der Gleitbolzen beim Ausbau der Bremsklötze aus dem Bremssattel z.B. an MERCEDES-BENZ
  • Kurze Ausführung mit Handschutz
  • 2-Komponenten-Griff mit Handschutz
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 109 mm
  • Länge l1: 10 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb