Schreinerhammer, Bahn-Vierkant: 25mm

Artikel-Nr.: 750700 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bahn-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 320 g
Bahn-Vierkant 25 mm
Stiellänge 300 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750700 25
EAN / GTIN 2050001008237
Herstellernummer 100PE/25 MM

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf geschmiedet, gehärtet und angelassen. Oberfläche schwarz lackiert, Arbeitsfläche blank. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 5109

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb