{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 460 mm | |
Schneidleistung | <48 HR | |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 5 mm | |
Herstellerbezeichnung | UNIBOLT® | |
Schneide | gehärtet | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | rot lackiert | |
mit Nachstellschraube | ja | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 733500 460 | |
EAN / GTIN | 4005887563200 | |
Herstellernummer | 87430005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bolzenschneider UNIBOLT®, ganze Länge: 460mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
69,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 460 mm | 450 mm |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |