Ratschen-Kabelschere für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel) VDE-isoliert, ganze Länge: 315mm

Artikel-Nr.: 731260 315
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 380 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 45 mm
ganze Länge 315 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Ratschenfunktion ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731260 315
EAN / GTIN 4003773078579
Herstellernummer 95 36 315 A

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante.
Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Verwendung:

Zum Trennen von stahlarmierten Kabeln (SWA-Kabel) in Ein- und Zweihandbetrieb. Ideal bei beengten Platzverhältnissen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Sonderzubehör:

Ersatz-Schwenkmesser Nr. 731251.

Hinweis:

Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb