Vierdorn-Crimpzange SelectorCrimp, 2K-Griffe, Typ: 3,3

Artikel-Nr.: 729525 3,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SelectorCrimp
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 3,3 mm2
ganze Länge 230 mm
Zwangssperre vorhanden ja
digitale Anzeige nein
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Herstellernummer R8752 0000 6

Beschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne.
Crimpdornzustellung über Selektor mit 8 Positionen nach MIL. Einzelkontaktaufnahme und Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen verfügbar. Einsatz von MIL-Positionierern problemlos möglich. Optimierte Öffnungsweite, ergonomisches Design und reduzierte Handkraft. Selektorposition beidseitig an der Zange ablesbar.

Verwendung:

Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte mit Crimpgeometrie analog MIL.

Lieferumfang:

Vierdorn-Crimpzange in Systemverpackung.

Hinweis:

Die Auswahl von Zange und Kontaktaufnahme richtet sich nach der entsprechenden Anwendung. Je nach Stecksystem gibt es verschiedene Kontaktaufnahmen. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb