Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729451 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 16 mm2
Norm DIN 46228
Oberfläche verchromt
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729451 16
EAN / GTIN 4049002111105
Herstellernummer R610 185 6

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Zange verchromt, Backen brüniert.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb