Automatische Abisolierzange, Typ: AS

Artikel-Nr.: 728705 AS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 195 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Herstellernummer R708 218 3

Beschreibung

Ausführung:

Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Vorteil:

Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isoliermaterials. Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden. Leichtgängige Mechanik. Austauschbare Messer.

Verwendung:

Zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren aller Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel, besonders bei schwer zu bearbeitenden Isolierungen (z. B. Teflon®).
Für AS-Interface-Kabel (Messeraussparung für Außenhülle und beide Einzelleiter).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb