• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,KBU 35 PQ

Artikel-Nr.: 72707161000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72707161000
EAN / GTIN 4014586890524
Herstellernummer 72707161000
L-Nummer L00010 3301

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • KBU 35 PQ
  • Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 010 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Lastdrehzahl 130-520 1/min
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø 16 mm
  • Gewindebohren M 14
  • Senken max. Ø 31 mm
  • Reiben max. Ø 16 mm
  • Kernbohreraufnahme QuickIN
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 195 x 70 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 12,50 kg

Vorteil:

  • Permanent-Magnet für sehr sicheres Arbeiten in der Höhe sowie schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch und hohe Verarbeitungsqualität für den harten Einsatz
  • Kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
  • Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
  • Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
  • Kippsensor
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Rechts-/Linkslauf
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Drehzahlspeicher ″Memory Function″
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Spänehaken
  • 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 Berührschutz
  • 1 Koffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb