{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
Schneidfase | große Wate | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Kopfbreite | 10,5 mm | |
Schneidenlänge | 14 mm | |
Schneidleistung Stahldraht mittelhart | 0,2 mm - 1 mm | |
Schneidleistung Stahldraht hart | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Kopfform | spitz | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Oberfläche | brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Drahthalter | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726460 125H | |
EAN / GTIN | 4003773240518 | |
Herstellernummer | 75 12 125 |