{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | X-Cut | |
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Herstellernummer | 73 05 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kompakt-Seitenschneider, X-Cut® verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 845 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |