{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,2 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Herstellernummer | 74 07 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Seitenschneider, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
48,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 462 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein | nein |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |