Federbandschellenzange mit Feststeller, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 719967 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Öffnungsweite 80 mm
Spannweite ≥ 40
Nenngröße 70
Anzahl Rasten Feineinstellung 19
Ausführung Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche Zange grau atramentiert
Backen 360° drehbar ja
mit Feststeller ja
max. Spannweg 40 mm
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719967 250
EAN / GTIN 4003773078623
Herstellernummer 85 51 250 AF

Beschreibung

Ausführung:

Auf Basis der gesenkgeschmiedeten Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit. Mit speziellen Backen zum Halten von selbstspannenden Schlauchklemmen; Backen um 360° drehbar. Zange schwarz atramentiert.
Mit Feststeller und Einhand-Entriegelung. Ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle.

Vorteil:

Geringer Kraftaufwand durch überlegene Hebelübersetzung. Maulöffnung bis 80 mm.

Verwendung:

Zum sicheren Greifen von selbstspannenden Schlauchklemmen, Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb