• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent High Vis Gelb/Marineblau C46

Artikel-Nr.: 718915123389C46
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Waschen: Industriewäsche geeignet
  • Norm: EN ISO 20471
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
Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Waschen Industriewäsche geeignet
Farbe high vis gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 46
Norm EN ISO 20471
EN 20471 (Warnschutz) Klasse 2
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718915123389C46
EAN / GTIN 7330509641019
Herstellernummer 718915123389C46

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Beintasche mit Patte und Handytasche
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Etikett außen
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Flammschutz Damenhose mit intelligenten Taschen, die die Zertifizierungsanforderungen erfüllen
  • Der Stoff besteht aus einem inhärenten Ripstop Material mit guter Reißfestigkeit, das es der Hose ermöglicht, harten Anforderungen in extremen Umgebungen stand zu halten
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® Verstärkung an den Knien und doppelte Stofflagen in den Taschen erhöhen die Tragekraft und die Lebensdauer des Kleidungsstückes
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13034 PB [6]; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 und IEC 61482-2 Klasse 1
  • ATPV: 11
  • 9 cal/cm², HAF: 79
  • 3%, LOI: 29
  • 6%

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zusammen mit Art. 4969 wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb