Mechanikerzange verchromt oval-spitz, 40° abgewinkelt, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 716701 200
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Backenlänge 73 mm
Norm DIN ISO 5745
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716701 200
EAN / GTIN 4003773043669
Herstellernummer 38 25 200

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetherendTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 716700 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb