{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Herstellernummer | 26 25 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
32,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
491 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 160 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 342 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |