{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 220 mm | |
Backenlänge | 65 mm | |
Maulform | oval-spitz, gekröpft | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Induktiv gehärtete Präzisions-Schneiden (ca. 64 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geriffelt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713380 220 | |
EAN / GTIN | 4007582014766 | |
Herstellernummer | S021-1500/40RV-11 |