• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

Artikel-Nr.: 7100231449
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100231449
EAN / GTIN 04054596832961
Herstellernummer 7100231449

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Beschreibung:

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie sind in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schirmlängen, Stoffen und Farben erhältlich. Die Anstoßkappen beinhalten eine ABS-Schale, deren ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb