Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm
Beschreibung:
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der starke Klebstoff dichtet Verpackungen sicher ab, um Manipulationen und Bandfehler während des Transports, des Versands und der Lieferung zu verhindern. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.
Merkmal:
Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
Synthetischer Gummi-Harz als Warmleimung mit Polypropylen-Trägermaterial für Anpassungsfähigkeit
Einfaches Abwickeln und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und Anrauen für lang anhaltende Leistung
Ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Innenbecherpapier (Liner) und Faserplatten
Hinweis:
Schwere Verpackungsanwendungen
Recycling-Innenbecher (Liner) und Faserplatten
Manuelle oder automatische Kartonversiegelung
Kisten mit mittlerem bis hohem Gewicht