Ausführung:
Produktfarbe: Violett
Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 1219.2 mm
Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess
Beschreibung:
Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.
Merkmal:
Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt// Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt
Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung// Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren// Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren
Saubere Entfernung in einem Stück nach der Bearbeitung// Saubere Entfernung in einem Stück nach der Bearbeitung
Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess// Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess
Schnelleres Maskieren und Demaskieren als mit Flüssigmaskierungen; keine Aushärtezeit// Schnelleres Maskieren und Demaskieren als mit Flüssigmaskierungen; keine Aushärtezeit
Mit Schutzpapier zum Bedrucken und Stanzen// Mit Schutzpapier zum Bedrucken und Stanzen