Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Produkttyp: Einwegschutzanzug
Produktfarbe: weiß
Beschreibung:
Der 3M™ Premium 4-Punkt-Kinnriemen X5-P4PTCS2 ist im Lieferumfang für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 inbegriffen und kann außerdem als Ersatzteil erworben werden Unser anpassbarer Kinnriemen verfügt über eine spezielle Umschalt-Funktion zum Wechseln zwischen den Sicherheitsnormen EN 397 und EN 12492. Unser Kinnriemen lässt sich mühelos individuell anpassen und hat einen benutzerfreundlichen Magnetverschluss.
Merkmal:
Bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß in Kombination mit Komfort und hohem Schutz gemäß CE-Kategorie III, Typ 5/6.
Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln