Ausführung:
Gesamtlänge: 224 mm
Gesamtbreite: 158 mm
Beschreibung:
Das anpassungsfähige Cut & Polish (CP) Vliesmaterial eignet sich besonders für komplizierte oder detaillierte Arbeiten. Das Vlies ändert die Geometrie des Werkstückes nicht. In der Praxis hat es sich besonders für Edelstahlarbeiten bewährt und erzeugt ein sehr dichtes sowie gleichmäßiges Finish.
Merkmal:
Die dichte Konstruktion ermöglicht Verblenden, Reinigen und Polieren auf Metalloberflächen
Die belastbare Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Wirkung über das gesamte Handpad
Anschmiegsam und weich für ein gleichmäßiges Finish
Hinweis:
Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal