• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1183 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Zinn, 25 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116897
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116897
EAN / GTIN 04054596282476
Herstellernummer 7100116897

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Tin
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 25 mm
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel

Beschreibung:

Beim 3M™ Verzinnten Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1183 handelt es sich um ein 2,6 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die eine überragende elektrische Leitfähigkeit vom Substrat durch den Klebstoff zum Trägermaterial erfordern. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Flammhemmend
Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb