Ausführung:
Produktfarbe: grau
Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25 mm
Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
Beschreibung:
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 0,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.
Merkmal:
Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
Grau, 0,6 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung// Grau, 0,6 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung
Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich// Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend// Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Verbinden von Metallteilen vor thermischen Aushärteprozessen// Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Verbinden von Metallteilen vor thermischen Aushärteprozessen
Hinweis:
Zur Montage von Bauteilen vor dem Lackauftrag mittels Wärmehärtung wie bei der Pulverbeschichtung oder Flüssiglackierung
Für Anwendungen mit hohen Arbeitstemperaturen bis langfristig (Wochen) 150 °C
Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen